Hammer drill bit Max Quadro-L Vario
Hammer drill bit Max Quadro-L Vario
Varunr. 0647052032
EAN-nummer 4056807568669
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Diameter (Ø) | 20 mm |
Längd | 320 mm |
Arbetslängd | 200 mm |
Antal kapningseggar | 4 Stck(pcs) |
Antal spiraler | 4 Stck(pcs) |
Borrhastighet (punktsystem) | 2 av 4 punkter |
Jämn körning (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Noggrannhet (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Förstärkningsstyrka (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Livslängd (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Verktygshållarenhet | Lämplig för SDS-max |