Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Hammer drill bit Max Quadro-L Vario

Hammer drill bit Max Quadro-L Vario

Varunr. 0647052232

EAN-nummer 4056807568690

-
Hammer drill bit Max Quadro-L Vario

Varunr. 0647052232

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

The perfect solution for reinforcements and hard materials, featuring a symmetrical head with four cutting edges and a Vario conveyor with core reinforcement.
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Diameter (Ø)

22 mm

Längd

320 mm

Arbetslängd

200 mm

Antal kapningseggar

4 Stck(pcs)

Antal spiraler

4 Stck(pcs)

Borrhastighet (punktsystem)

2 av 4 punkter

Jämn körning (punktsystem)

4 av 4 punkter

Noggrannhet (punktsystem)

4 av 4 punkter

Förstärkningsstyrka (punktsystem)

4 av 4 punkter

Livslängd (punktsystem)

4 av 4 punkter

Verktygshållarenhet

Lämplig för SDS-max

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information