Hammer drill bit Plus Quadro-L Vario
Hammer drill bit Plus Quadro-L Vario
ZEBRA
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Borrhastighet (punktsystem) | 2 av 4 punkter |
Jämn körning (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Noggrannhet (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Förstärkningsstyrka (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Livslängd (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Diameter (Ø) | 6 mm |
Längd | 165 mm |
Arbetslängd | 100 mm |
Antal kapningseggar | 4 Stck(pcs) |
Antal spiraler | 4 Stck(pcs) |
Verktygshållarenhet | Lämplig för SDS-plus |