Hammer drill/chipping, BMH 45-XE low vibration
Hammer drill/chipping, BMH 45-XE low vibration
HAMMER DRILL/CHIPPING, BMH
Varunr. 07025571
EAN-nummer 4053479221502
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Nominell spänning | 230 V/AC |
Frekvens | 50 Hz |
Skyddsklass | Skyddsklass II/skyddsisolering |
Ingångseffekt | 1500 W |
Uteffekt | 810 W |
Min./max. tomgångshastighet | 0-305 U/min(rpm) |
Min./max. slagfrekvens | 1380-2760 U/min(rpm) |
Verktygshållarenhet | Lämplig för SDS-max |
Slagenergi | 12,5 J |
Min./max. borrdiameter i betong | 12-45 mm |
Min./högsta rekommenderade borrområde för optimala prestanda (i betong) | 20-40 mm |
Max. borrdiameter för genombrottsborr i betong | 80 mm |
Max. borrkapacitet (volym) i betong per minut | 221 cm³ |
Max. mejselkraft i betong | 250 kg/h |
Max. borrdiameter för ihålig borrkrona i murverk | 125 mm |
Maskinens vikt | 8,9 kg |
Kabellängd | 4 m |
SP-AUXILIARY HANDLE
SP-CASE
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!