Hammer drill/chipping hammer, BMH 32-XE
Hammer drill/chipping hammer, BMH 32-XE
Varunr. 07025432
EAN-nummer 4056807135700
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Nominell spänning | 230 V/AC |
Frekvens | 50 Hz |
Skyddsklass | Skyddsklass II/skyddsisolering |
Ingångseffekt | 900 W |
Uteffekt | 550 W |
Min./max. tomgångshastighet | 0-760 U/min(rpm) |
Min./max. slagfrekvens | 0-3600 U/min(rpm) |
Verktygshållarenhet | Lämplig för SDS-plus |
Slagenergi | 4,2 J |
Min./max. borrdiameter i betong | 6-32 mm |
Min./högsta rekommenderade borrområde för optimala prestanda (i betong) | 12-24 mm |
Max. borrkapacitet (volym) i betong per minut | 75 cm³ |
Max. borrdiameter för ihålig borrkrona i murverk | 90 mm |
Max. borrdiameter i stål | 13 mm |
Max. borrdiameter i trä | 32 mm |
Maskinens vikt | 4,7 kg |
Kabellängd | 4 m |
AUXILIARY HANDLE
HAMMARBORR DUO-SV PLUS 12X210
DRL-MN-PLUS-DUO-SV-D16,0-L2
CASEINRT-HNDTL-(BMH32-XE)-SYS-8.4.2