Hammer drill/chipping hammer BMH 40-BASIC
Hammer drill/chipping hammer BMH 40-BASIC
Varunr. 07025511
EAN-nummer 4062856817870
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Nominell spänning | 230 V/AC |
Frekvens | 50 Hz |
Skyddsklass | Skyddsklass II/skyddsisolering |
Ingångseffekt | 1100 W |
Uteffekt | 450 W |
Min./max. tomgångshastighet | 350-540 1/min |
Min./max. slagfrekvens | 0-3000 1/min |
Verktygshållarenhet | Lämplig för SDS-max |
Slagenergi | 8,5 J |
Min./max. borrdiameter i betong | 12-40 mm |
Min./högsta rekommenderade borrområde för optimala prestanda (i betong) | 20-30 mm |
Maskinens vikt | 7,1 kg |
Kabellängd | 6 m |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!