Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hana DN 45 kierteellä 5 l ja 10 l muovikanistereihin

Hana 5 litran muovikanisteriin
HANAKORKKI 5 L KANISTEREIHIN

Tuotenro 089130201
EAN 4011231824804

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Hana nopeuttaa ja helpottaa nesteiden täyttämistä ja annostelua sekä mahdollistaa suurten nestemäärien annostelun lyhyessä ajassa.

Hyödyt:


  • Nopea, helppo ja puhdas annostelu

  • Viiston nokan pään ansiosta roiskeet valuvat pois, mikä mahdollistaa helpon ja puhtaan annostelun - myös pulloista, joissa on kapea kierrekaula.

  • Sujuvasti kääntyvä vipu helpottaa käyttöä

  • Suuri virtausnopeus - > 5 litraa/min.

  • Kestää useita eri kemikaaleja

  • Noudattaa elintarvikkeiden käsittelyä koskeviamääräyksiä


Tuote 0891 302 01 ei sovellu uudelle 5L puhdistusspray kanisterille (0890 108 715)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Nimellisleveys DN

DN 45

Tuotteen paino

40 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot