Hand screw tap HSS DIN 352 plug
Hand screw tap HSS DIN 352 plug
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Standarder | DIN 352 |
Gängtyp x nominell diameter | M10 |
Stigning | 1,5 mm |
Längd | 70 mm |
Gänglängd (metrisk gänga) | 24 mm |
Axeldiameter | 7 mm |
Kvadratens storlek | 5,5 mm |
Kärnhåsldiameter | 8,5 mm |
Material | HSS |
Gängtyp | Metrisk gänga |