Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Hand tacker Rapid R30E with nozzle

Hand tacker Rapid R30E with nozzle

Varunr. 9501024853

EAN-nummer 4051661042669

-
Hand tacker Rapid R30E with nozzle

Varunr. 9501024853

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Staple gun with long tip. Easy to use without recoil.
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Lämplig för min./max. häftklammerlängd

6-8 mm

Magasinkapacitet

156 Stck(pcs)

Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Staple for hammer staple guns

HÄFTKLAMMER 6MM TILL 0714819

x 5000 Antal
Staple for hammer staple guns

HÄFTKLAMMER 8MM TILL 0714819

x 5000 Antal
Flatwire staple SS

STPL-HAMSTPL-F.0714819-8MM

SS
x 2500 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information