Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Harjakoneen imuletku Istria

Harjakoneen imuletku, Istria
ISTRIA HARJAKONEEN IMULETKU 254MMX1,6M

Tuotenro 5970430216

EAN 4053479995540

-
Harjakoneen imuletku Istria

Tuotenro 5970430216
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
Harjakoneen imuletku muhvipäillä

Erittäin notkea imuletku katu- ja tieharjakoneille



  • Sisäkumi: Poimupintainen, kulutusta kestävä parakumi.

  • Vahvike: Erittäin vahva, synteettinen tekstiilikudos, terässpiraali.

  • Ulkokumi: Musta, poimupintainen, kääritty SBR

  • Käyttölämpötila: -40...+60°C

  • muut koot ja pituudet tilauksesta
Huomautus

Letku toimitetaan määrämittaisena pehmein muhvipäin.


Muut koot ja pituudet tilauksesta.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Letkun sisähalkaisija

254 mm

Pituus (kokonaispituus)

1,6 m

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-40 – 60 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot