Hattumutteri, kuusio, korkea profiili DIN 1587, teräs 6, pinnoittamaton
DIN 1587, pinnoittamaton teräs 6
HATTUMUTTERI DIN 1587 ST M10
Tuotenro 035816
EAN 4045727620410
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Malli ilman alileikkausta
Tiedot(X)
![]() | |
Standardit | DIN 1587 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 6 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Muoto/malli | Pyöreä |
Malli | Ilman alapuolista leikkausta, Korkea/pitkä malli |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D) | M16 |
Korkeus (h1) | 28 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 24 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Tuoteluokka | A |