Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hattumutteri, kuusio, korkea profiili

DIN 1587, teräs 6, sinkitty, mustapassivoitu
DIN1587 MP HATTUMUTTERI M6

Tuotenro 035662 06

EAN 4053479780856

-
Hattumutteri, kuusio, korkea profiili

Tuotenro 035662 06

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

DIN 1587, teräs 6, mustapassivoitu (A2S)
Huomautus

Malli ilman alileikkausta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Standardit

DIN 1587

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

6

Pinta/pinnoite

Mustapassivoitu

ROHS-yhteensopiva

Ei

Muoto/malli

Korkea

Malli

Ilman alapuolista leikkausta

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)

M6

Korkeus (h1)

12 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 10

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Tuoteluokka

A

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot