Hauenleuat AC285 FLUKE® SureGrip™
Hauenleuat AC285 SureGrip
HAUENLEUKAPARI FLUKE AC285 SUREGRIP 10A
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Niklatut, hammastetut teräsleuat ovat monikäyttöiset ja sopivat erilaisiin käyttökohteisiin ohuesta langasta aina 20 mm pulttiin asti. Pakkauksessa yksi pari (punainen ja musta). Suosittelemme käyttämään hauenleukoja TL224-mittausjohtojen (tuotenumero 0715 539 160) kanssa.
- Yksi pari (punainen, musta) hauenleukoja
- Hammastetut, niklatut teräsleuat
- käyttökohteet ohuesta langasta 20 mm pulttiin asti
- Suositellaan käytettäväksi TL224-mittausjohtojen kanssa, tuotenumero 0715 539 160
- Luokitus: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10A
Tiedot(X)
Väri (10) | Musta, Punainen |
Tuotteen paino (20) | 62 g |
Materiaali (60) | Muovi/metalli |