Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hauenleukasarja Fluke AC175

Fluke hauenleukasarja AC175
HAUENLEUKAPARI FLUKE AC175

Tuotenro 0715539153

EAN 0095969612425

-
Hauenleukasarja Fluke AC175

Tuotenro 0715539153
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
TL 175 -mittajohtojen kanssa yhteensopiva hauenleukasarja.

Suojatut hauenleuat kiinnittyvät kierrekiinnityksellä 2mm mittapiikkeihin. Paketissa punainen ja musta hauenleuka. Leukojen aukeama 8 mm. Yhteensopivat TL175 mittajohtojen (0715539174) kanssa. Turvaluokiteltu CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A.



  • Hauenleuat, punainen ja musta

  • Suojatut hauenleuat 2mm mittapiikkeihin kierrekiinnityksellä

  • Leukojen aukeama 8 mm

  • yhteensopiva TL175 -mittajohtojen kanssa (0715539174)

  • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A -turvaluokitus, UL-listattu
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri (10)

Musta, Punainen

Tuotteen paino (20)

33 g

Materiaali (60)

Teräs/kumi

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot