Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Heat shrink crimp connector butt connector

Heat shrink crimp connector butt connector

Varunr. 05555161

EAN-nummer 4011231455848

-
Heat shrink crimp connector butt connector

Varunr. 05555161

-
Mängd
Förp:
x 100 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Dust-proof and damp-proof connections
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./max. trådtvärsnitt

0,5-1,5 mm²

Färg

Röd

Dielektrisk styrka

30 kV/mm

IP-skyddsklass

IP 67

Min./max. temperaturområde, villkor

-55 till 125 °C

Min. krympningstemperatur

100 °C

Längd

35 mm

Nödvändigt tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Self-igniting gas soldering device WGLG 100

GASSLDRDEV-WGLG100

A handy all-rounder: can be used as a soldering iron or a hot-air gun
x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information