Helaruuvi
DIN 966 4.8 sinkitty kanta maalattu valkoinen Z
URARUUVI DIN 966 PH VALKOINEN M5X35
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tämä maalattu, valkoinen kanta on erinomainen valinta ikkunoiden ja ovien peitelevyjen asennukseen. Sen linssikantatuote varmistaa siistin asennuksen.
- Maalattu, valkoinen kanta
- Ikkunoiden, ovien peitelevyjen asennukseen
- Linssikanta
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M5 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 35 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 8 mm |
Kannan korkeus (k1) | 9,2 mm |
Standardit | DIN 966 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 4.8 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Senkkaava linssikanta |
Kannan/vääntiön malli | PH |
Sisäinen vääntiö/kanta | PH 2 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 0,8 mm |