Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hengityksensuojain, CM 3000 FFP2 NR D, kuppimalli

Kertak. hengityksensuoj., FFP2 CM 3000
HENGITYKSENSUOJAIN CM3000 FFP2

Tuotenro 0899110502

EAN 4053479612003

-
Hengityksensuojain, CM 3000 FFP2 NR D, kuppimalli

Tuotenro 0899110502

-
Määrä
P-koko:
x 20 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Täydellistä suojaa, erittäin miellyttävä käyttää erityisten pehmeiden suodatinmateriaalien ansiosta.

Pieni hengitysvastus



Sopivuuden ja tiiviyden takaavat


  • Muotoiltu rakenne

  • Suojaimen paikallaan pysymisen varmistava nenätuki

  • Nenäsillan yli menevä tiiviste nenän alueella


Läpipujotettu puuvillainen päähihna



Varmista paras suoja käyttämällä yhdessä Würthin suojalasien kanssa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Suojaa jopa kymmenen kertaa raja-arvoja tehokkaammin hiukkasilta, pölyltä, kiinteiltä ja nestemäisiltä aerosoleilta, sumulta ja savulta, jotka ovat vaarallisia tai joissa on vähäinen määrä myrkyllisyyttä – esimerkiksi hiottaessa, leikatessa ja koneistettaessa havupuuta, käsiteltäessä lasia ja luonnonkuituja tai suoritettaessa aktiviteetteja, joissa esiintyy paljon pölyä rakennusteollisuudessa ja maataloudessa.

Suodatinluokka

FFP2 NR D

Malli

Ilman venttiiliä

EN-standardi

149:2001 + A1:2009

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot