Hengityksensuojain, CM 3000 V FFP3 NR D, kuppimalli
Kertak. hengityksensuoj., FFP3 CM 3000 vent
HENGITYKSENSUOJAIN CM3000 FFP3V
Tuotenro 0899110505
EAN 4053479612041
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Uloshengitysventtiili tekee suojaimen käytöstä miellyttävää
Erittäin pieni hengitysvastus
Täydellinen, tiivis istuvuus
- Valmiiksi muotoiltu rakenne
- Nenätuki optimoi istuvuuden
- Ympäröivä nenätiiviste
- Säädettävä päänauha
Varmista paras suojautuminen käyttämällä yhdessä Würthin suojalasien kanssa
Tiedot(X)
Suojaa vaarallisilta ja myrkyllisiltä hiukkasilta, pölyltä, kiinteiltä ja nestemäisiltä aerosoleilta, sumulta ja savulta sekä karsinogeenisilta ja radioaktiivisilta aineilta, entsyymeiltä ja pieneliöiltä (virukset, bakteerit, sienet) jopa 30 kertaa raja-arvoja tehokkaammin – esimerkiksi hiottaessa ja käsiteltäessä pyökkiä, tammea tai trooppista puuta, hitsattaessa, käsiteltäessä asbestia tai käsiteltäessä bakteereja, viruksia, hometta, itiöitä ja radioaktiivisia hiukkasia.
Suodatinluokka | FFP3 NR D |
Malli | Venttiilillä |
EN-standardi | 149:2001 + A1:2009 |