Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hengityksensuojain, CM 3000, hiili, V FFP2 NR D

Kertak. hengityksensuoj. FFP2 CM 3000 vent, hiili
HENGITYKSENSUOJAIN CM3000 FFP2VC

Tuotenro 0899110504

EAN 4053479612034

-
Hengityksensuojain, CM 3000, hiili, V FFP2 NR D

Tuotenro 0899110504

-
Määrä
P-koko:
x 15 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Aktiivihiilellä, suodattaa epämiellyttävät hajut. Hitsaustyöhön, hitsattaessa työperäisen altistumisen raja-arvojen alapuolella.

Uloshengitysventtiili varmistaa miellyttävän lämpö-kosteustasapainon suojaimen sisällä



Suojaa erinomaisesti ja miellyttävät käyttää erityisten pehmeiden suodatinmateriaalien ansiosta



Pieni hengitysvastus



Istuvuuden ja tiiviyden takaavat



  • Muotoiltu rakenne


  • Suojaimen paikallaan pysymisen varmistava nenätuki


  • Nenäsillan yli menevä tiiviste nenän alueella


Läpipujotettu puuvillainen päänauha



Varmista paras suoja käyttämällä yhdessä Würthin suojalasien kanssa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Suojaa jopa kymmenen kertaa raja-arvoja tehokkaammin hiukkasilta, pölyltä, kiinteiltä ja nestemäisiltä aerosoleilta, sumulta ja savulta, jotka ovat vaarallisia tai joissa on vähäinen määrä myrkyllisyyttä – esimerkiksi hiottaessa, leikattaessa ja koneistettaessa havupuuta, käsiteltäessä lasia ja luonnonkuituja tai suoritettaessa aktiviteetteja, joissa esiintyy paljon pölyä rakennusteollisuudessa ja maataloudessa, kun lajitellaan jätteitä ja suoritetaan purku- ja hitsaustoimintoja.

Suodatinluokka

FFP2 NR D

Malli

Venttiilillä

EN-standardi

149:2001 + A1:2009

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot