Hengityksensuojain JedX 3614W FFP2 NR venttiilillä
Kokoontait. heng.suojain FFP2 JedX 3614 venttiili
HENGITYKSENSUOJAIN JEDX 3614W FFP2 NR V
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kokoontaittuva hengityssuojain FFP2 JedX 3614 venttiilillä tarjoaa tehokkaan suojan ilman epäpuhtauksia vastaan työskennellessäsi pölyisissä tai saastuneissa ympäristöissä. Se on kevyt ja helppo käyttää ja istuu mukavasti kasvoille, venttiili helpottaa hengittämistä. Suojain on suunniteltu tarjoamaan käyttäjälleen turvallisuutta ja mukavuutta pitkäkestoiseen käyttöön.
- Hiukkassuodatin uloshengitysventtiilillä
- Suojausluokka FFP2 NR
- Pieni hengitysvastus
- Kiinnitys pään takaa kahdella lenkillä
- Joustava ja säädettävä nenäpidike
- Tiivis ja ergonominen käyttää
- Ihoystävällinen
- EN 149:2001+A1:2009 mukaisesti hyväksytty ja CE-merkitty
- Kehitetty ja valmistettu Suomessa
- Yksittäispakattu
- Toimitussisältö 40 kpl / ltk
Tiedot(X)
Suodatinluokka | FFP2 NR |
Malli | Taitettava, taittuva |
EN-standardi | 149:2001 + A1:2009 |
Pukeminen/käyttötapa | Pään yli |
Väri | Valkoinen |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!