Hengityksensuojain JedX 3805W FFP3 NR venttiilillä
Kokoont. hengityksensuoj. FFP3 JedX 3805 vent
HENGITYKSENSUOJAIN JEDX 3805W FFP3 NR V
Tuotenro 9501017174
EAN 6429810965134
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kokoontaittuva hengityssuojain FFP3 JedX 3805 venttiilillä tarjoaa erinomaisen suojan ilman epäpuhtauksia vastaan pölyisissä tai saastuneissa ympäristöissä. Siinä on tehokas venttiili, joka helpottaa hengittämistä ja vähentää kosteutta suojaimen sisällä. Suojaimessa on kevyt rakenne ja se istuu mukavasti, joten sitä on miellyttävä käyttää pitkinäkin työpäivinä. Turvallisuutta ja mukavuutta vaativiin olosuhteisiin.
- Hiukkassuodatin suojatulla venttiilillä
- Suojattu venttiili suodattaa uloshengitysilman 98 prosenttisesti
- Suojausluokka FFP3 NR
- Pieni hengitysvastus
- Kiinnitys pään takaa kahdella lenkillä
- Joustava ja säädettävä nenäpidike
- Tiivis ja ergonominen käyttää
- Ihoystävällinen
- Kehitetty ja valmistettu Suomessa
- Yksittäispakattu
- EN 149:2001+A1:2009 mukaisesti hyväksytty ja CE-merkitty
Tiedot(X)
Suodatinluokka | FFP3 NR |
Malli | Taitettava, taittuva |
EN-standardi | 149:2001 + A1:2009 |
Pukeminen/käyttötapa | Pään yli |
Väri | Valkoinen |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!