Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hengityksensuojain JedX 3971W FFP2 NR ilman venttiiliä

Kokoontait. heng.suojain FFP2 JedX 3971
HENGITYKSENSUOJAIN JEDX 3971W FFP2 NR

Tuotenro 9501017173
EAN 6429810965103

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Laadukas kotimainen FFP2 hengityksensuojain.

​Hiukkassuodatin ilman uloshengitysventtiiliä



  • Suojausluokka FFP2 NR / Type IIR

  • EN 149:2001+A1:2009 ja EN 14683:2009+AC:2019 mukaisesti hyväksytty ja CE-merkitty

  • Pieni hengitysvastus

  • Kiinnitys pään takaa​ kahdella lenkillä

  • Joustava ja säädettävä nenäpidike

  • Tiivis ja ergonominen käyttää

  • Ihoystävällinen

  • Kehitetty ja valmistettu Suomessa

  • Yksittäispakattu

  • Toimitussisältö 75 kpl / ltk
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue​Terveydenhuolto, teollisuus

Suodatinluokka

FFP2 NR

Malli

Taitettava, taittuva

EN-standardi

14683

Pukeminen/käyttötapa

Pään yli

Väri

Valkoinen

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Hengityksensuojain JedX 3805W FFP3 NR venttiilillä

HENGITYKSENSUOJAIN JEDX 3805W FFP3 NR V

Laadukas kotimainen FFP3 hengityksensuojain venttiilillä.
x 40 kpl
Hengityksensuojain JedX 3614W FFP2 NR venttiilillä

HENGITYKSENSUOJAIN JEDX 3614W FFP2 NR V

Laadukas kotimainen FFP2 hengityksensuojain venttiilillä.
x 40 kpl
Hengityksensuojain JedX 3972W FFP3 NR ilman venttiiliä

HENGITYKSENSUOJAIN JEDX 3972W FFP3 NR

Laadukas kotimainen FFP3 hengityksensuojain.
x 75 kpl