Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hengityksensuojain JedX 3972W FFP3 NR ilman venttiiliä

Kokoontait. heng.suojain FFP3 JedX 3972
HENGITYKSENSUOJAIN JEDX 3972W FFP3 NR

Tuotenro 9501017238
EAN 6429810965127

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Laadukas kotimainen FFP3 hengityksensuojain.

Kokoontaittuva hengityssuojain FFP3 JedX 3972 tarjoaa erinomaisen suojan niin ammattilaisille kuin harrastajillekin. Kevyt ja mukava suojain istuu hyvin kasvoille ja suojaa tehokkaasti haitallisilta hiukkasilta ja kemikaaleilta.



  • ​Hiukkassuodatin ilman uloshengitysventtiiliä

  • Suojausluokka FFP3 NR / Type IIR

  • EN 149:2001+A1:2009 ja EN 14683:2009+AC:2019 mukaisesti hyväksytty ja CE-merkitty

  • Pieni hengitysvastus

  • Kiinnitys pään takaa​ kahdella lenkillä

  • Joustava ja säädettävä nenäpidike

  • Tiivis ja ergonominen käyttää

  • Ihoystävällinen

  • Kehitetty ja valmistettu Suomessa

  • Yksittäispakattu

  • Toim​itusmyynti 75 kpl / ltk
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue​Terveydenhuolto, teollisuus

Suodatinluokka

FFP3 NR

Malli

Taitettava, taittuva

EN-standardi

14683

Pukeminen/käyttötapa

Pään yli

Väri

Valkoinen

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Hengityksensuojain JedX 3971W FFP2 NR ilman venttiiliä

HENGITYKSENSUOJAIN JEDX 3971W FFP2 NR

Laadukas kotimainen FFP2 hengityksensuojain.
x 75 kpl
Hengityksensuojain JedX 3805W FFP3 NR venttiilillä

HENGITYKSENSUOJAIN JEDX 3805W FFP3 NR V

Laadukas kotimainen FFP3 hengityksensuojain venttiilillä.
x 40 kpl
Hengityksensuojain JedX 3614W FFP2 NR venttiilillä

HENGITYKSENSUOJAIN JEDX 3614W FFP2 NR V

Laadukas kotimainen FFP2 hengityksensuojain venttiilillä.
x 40 kpl