Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Henkilökorttitasku

Henkilökorttitasku, prässättävä
KULKULUPATASKU

Tuotenro 5358000034

EAN 4056807025346

-
Henkilökorttitasku

Tuotenro 5358000034
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
Ilman ompelua; tasku kiinnitetään haluttuun paikkaan lämmön ja paineen avulla prässäämällä.

Kuumaprässättävän ID-korttitaskun kiinnitystapa mahdollistaa taskun sijoittamisen myös sellaisiin kohtiin, joihin ei ompelukoneella pääse, esim. hihat, housunlahkeet ja riipputaskut.



  • Kuumaprässättävä

  • Erikois–PVC-muovia

  • Lämmönkesto -20°- +95°C (hetkellinen +180°)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

95 mm

Korkeus

65 mm

Tuotteen paino

4 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot