Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Laippapultti, kuusiokanta, lukitushammastus

DIN 6921 muk, ruost.t. A2, pinnoitt. hamm. kanta

Tuotenro 417208 20
EAN 7321130187458

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

DIN 6921 mukainen, hammastettu kanta, pinnoittamaton, ruostumaton teräs A2
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)

M8

Pituus (kokonaispituus) (l1)

20 mm

Pään/kannan halkaisija (dc)

18 mm

Kannan korkeus (k1)

8.1 mm

Materiaali

Ruostumaton teräs A2

Lujuusluokka

70

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Lukitusosan toimintaperiaate

Hammastus

Lukitustyyppi/-toiminto

Lukitusosa

Pään/kannan tyyppi

Kuusiokanta laipalla

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 13

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Nousu/jako

1.25 mm

Kierteenmuoto

Metrinen standardikierre

Tuoteluokka

A

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot