Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hi-Vis liivi

Vetoketjul, Hi-vis-huomioliivi EN 20471 luokka 2
ESIMIESLIIVI HI-VIS KELTAINEN 4XL

Tuotenro 5359180687
EAN 4061975639110

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

EN ISO 20471:2013, LK 2



  • Suojaava pystykaulus

  • Vetoketjulliset sivutaskut

  • Läpällinen rintatasku

  • Vetoketjullinen rintatasku

  • 4 kynätaskua

  • ID-kulkukorttitasku

  • 2 sisätaskua

  • Yksisuuntainen vetoketju listan alla

  • Takaa pidennetty ja pyöristetty helma

  • Helman säätö tarranauhalla

  • Pesulämpötila 60°C
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Väri

Fluorisoiva keltainen

Koko

4XL

Materiaali

Puuvilla/polyesteri

EN-standardi

20471

Näkyvyysluokka

2

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot