Hi-Vis sadetakki Nordic mid, lk 3
Hi-Vis sadetakki, Nordic, luokka 3
SADETAKKI HIVIS KELT. MID 2XL
Tuotenro M409873004
EAN 4099618155031
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Laadukas, näkyvä sadetakki
- Pehmeää ja joustavaa polyesteriä/polyuretaania, katkoheijastimet, 2-suuntainen YKK-vetoketju, myrskyläppä ja nepparit
- Tuuletusaukko ja verkkovuori selkäpuolella, sivutaskut läpillä ja neppareilla, ID-korttitasku oikeassa hihassa
- Hitsatut saumat, irrotettava ja säädettävä huppu kiristysnyörillä
- Kiristysnyöri helmassa ja säätönepparit hihansuissa
- EN 20471 luokka 3, EN 343 luokka 4.1.X
60 % polyesteriä, 40 % polyuretaania - 210 g/m²
Tiedot(X)
Rumpukuivaus kielletty
Silitys kielletty
Valkaisu kielletty
Kuivapesu kielletty
Väri | Keltainen fluoresoiva |
Koko | XXL |
Materiaali | 60 % polyesterineulosta, 40 % PU-pinnoitetta |
Kankaan paino / m2 | 210 g |
Standardit | EN 20471, EN 343 |
Pesulämpötila | 40°C |
Hoito-ohjeet | Rumpukuivaus kielletty |