Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hi-Vis sadetakki Nordic mid, lk 3

Hi-Vis sadetakki, Nordic, luokka 3
SADETAKKI HIVIS ORANSSI MID 4XL

Tuotenro M409874006

EAN 4099618155079

-
Hi-Vis sadetakki Nordic mid, lk 3

Tuotenro M409874006

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

3/4 mittainen sadetakki, joka tarjoaa erinomaisen suojan sadepäivinä, tuuletusaukko ja verkkovuori selkäpuolella.

Laadukas, näkyvä sadetakki


  • Pehmeää ja joustavaa polyesteriä/polyuretaania, katkoheijastimet, 2-suuntainen YKK-vetoketju, myrskyläppä ja nepparit

  • Tuuletusaukko ja verkkovuori selkäpuolella, sivutaskut läpillä ja neppareilla, ID-korttitasku oikeassa hihassa

  • Hitsatut saumat, irrotettava ja säädettävä huppu kiristysnyörillä

  • Kiristysnyöri helmassa ja säätönepparit hihansuissa

  • EN 20471 luokka 3, EN 343 luokka 4.1.X


60 % polyesteriä, 40 % polyuretaania - 210 g/m²

Tuotetiedot

Tiedot(X)

OhjeetNormaali konepesu 40 °C
Rumpukuivaus kielletty
Silitys kielletty
Valkaisu kielletty
Kuivapesu kielletty

Väri

Oranssi fluoresoiva

Koko

4XL

Materiaali

60 % polyesterineulosta, 40 % PU-pinnoitetta

Kankaan paino / m2

210 g

Standardit

EN 20471, EN 343

Pesulämpötila

40°C

Hoito-ohjeet

Rumpukuivaus kielletty

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot