Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hi-Vis työhuppari

Työhuppari Hi-Vis EN 20471
TYÖHUPPARI HI-VIS KELTAINEN EN20471 2XL

Tuotenro 5359950575
EAN 4056807243788

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Näkyvä työhuppari, harjattu sisäpinta

  • Vetoketjullinen rintatasku

  • Sivutaskut vetoketjulla

  • Kiinteässä hupussa kiristysnauhat

  • Mustat resorit helmassa ja hihansuissa

  • ID-korttitasku

  • Ommellut heijastimet myös olkapäillä
EN ISO 20471 lk 3
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Väri

Fluorisoiva keltainen

Koko

XXL

Materiaali

100 % polyesteriä

Kankaan paino / m²

240 g

Standardit

EN 20471

Pesulämpötila

60°C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot