Hi-Vis työshortsit, irrotettavat lahkeet
Työshortsit Hi-Vis, irroitettavat lahkeet
HI-VIS KELT. ZIPP OFF SHORTSIT 46
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
EN ISO 20471:2013 lk 1, käyttö yhdessä näkyvän takin tai – työkaluliivin kanssa= näkyvyysluokka 2
- Etutaskut
- Irrotettavat riipputaskut tarralla
- Lahkeet irrotettavissa polven kohdalta
- Takataskut
- ID-kulkukorttitasku
- Vetoketjullinen reisitasku
- Puukkonappi
- Vasaranpidikelenkit vyötäröllä
- Polvisuojataskut, 2 eri korkeusvaihtoehtoa
Tiedot(X)
Väri | Fluorisoiva keltainen |
Koko | 46 |
Materiaali | 60 % puuvillaa, 40 % polyesteriä |
Standardit | EN 20471 |
EN-standardi | 20471 |
Pesulämpötila | 40°C |