Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hi-Vis työshortsit, irrotettavat lahkeet

Työshortsit Hi-Vis, irroitettavat lahkeet
HI-VIS KELT. ZIPP OFF SHORTSIT 54

Tuotenro 5359021054
EAN 4053479697833

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

EN ISO 20471:2013 lk 1, käyttö yhdessä näkyvän takin tai – työkaluliivin kanssa= näkyvyysluokka 2

  • Etutaskut

  • Irrotettavat riipputaskut tarralla

  • Lahkeet irrotettavissa polven kohdalta

  • Takataskut

  • ID-kulkukorttitasku

  • Vetoketjullinen reisitasku

  • Puukkonappi

  • Vasaranpidikelenkit vyötäröllä

  • Polvisuojataskut, 2 eri korkeusvaihtoehtoa
EN ISO 20471:2013 lk 1, käyttö yhdessä näkyvän takin tai – työkaluliivin kanssa= näkyvyysluokka 2
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Väri

Fluorisoiva keltainen

Koko

54

Materiaali

60 % puuvillaa, 40 % polyesteriä

Standardit

EN 20471

EN-standardi

20471

Pesulämpötila

40°C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot