Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hi-Vis umpihaalari Nordic, lk 3

Hi-Vis-umpisuojapuku, Nordic, luokka 3
UMPIHAALARI NORDIC HIVIS-KELT 4XL

Tuotenro M410189006

EAN 4099618034275

-
Hi-Vis umpihaalari Nordic, lk 3

Tuotenro M410189006

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Hi-Vis-umpisuojapuku 2 suuntaan joustavasta kankaasta. Suunniteltu optimaalinen liikkumavapaus huomioiden. Hyvät, tilavat taskut

Umpisuojapuku, näkyvyysluokka 3


  • Miellyttävää joustavaa kangasta, vahvistetut saumat ja taskut

  • Sivutaskut, 2 rintataskua, 1 vetoketjullinen rintatasku kynätaskulla ja 1 läpällinen rintatasku. Läpällinen reisitasku, puhelin- ja ID-henkilökorttitasku, työkalu- ja mittatasku, puukkotasku napilla, takataskut

  • 50 mm:n katkoheijastinnauhat etu- ja takapuolella, rinnassa, selässä, hihoissa ja lahkeissa, 60 mm:n katkoheijastinnauhat hartioilla

  • Muotoiltu polviosa, liikkuvuutta parantavat laskokset selkäosassa, säädettävä joustava vyötärönauha, tarranauhat hihansuissa

  • Polvisuojataskut 20 tai 25 cm polvisuojille vahvistettua, neljään suuntaan joustavaa kangasta. Purkamalla lahkeensuussa olevan sauman saa lahkeeseen 5 cm lisää pituutta

  • EN ISO 20471 lk. 3

Koot 5XL ja 6XL toimitusmyynnissä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

OhjeetNormaali konepesu 60 °C
Rumpukuivaus sallittu
Silitys, matala lämpötila
Valkaisu kielletty
Kuivapesu kielletty

Koko

4XL

Pesulämpötila

60°C

Näkyvyysluokka

3

Standardit

EN 20471

Väri

Keltainen fluoresoiva, Musta

Materiaali

63 % polyesteriä, 34 % puuvillaa, 3 % elastolefiinia

Kankaan paino / m2

275 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot