Hi-Vis umpihaalari Nordic, lk 3
Hi-Vis-umpisuojapuku, Nordic, luokka 3
UMPIHAALARI NORDIC HIVIS-KELT S
Tuotenro M410189000
EAN 4099618034299
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Umpisuojapuku, näkyvyysluokka 3
- Miellyttävää joustavaa kangasta, vahvistetut saumat ja taskut
- Sivutaskut, 2 rintataskua, 1 vetoketjullinen rintatasku kynätaskulla ja 1 läpällinen rintatasku. Läpällinen reisitasku, puhelin- ja ID-henkilökorttitasku, työkalu- ja mittatasku, puukkotasku napilla, takataskut
- 50 mm:n katkoheijastinnauhat etu- ja takapuolella, rinnassa, selässä, hihoissa ja lahkeissa, 60 mm:n katkoheijastinnauhat hartioilla
- Muotoiltu polviosa, liikkuvuutta parantavat laskokset selkäosassa, säädettävä joustava vyötärönauha, tarranauhat hihansuissa
- Polvisuojataskut 20 tai 25 cm polvisuojille vahvistettua, neljään suuntaan joustavaa kangasta. Purkamalla lahkeensuussa olevan sauman saa lahkeeseen 5 cm lisää pituutta
- EN ISO 20471 lk. 3
Koot 5XL ja 6XL toimitusmyynnissä.
Tiedot(X)
Rumpukuivaus sallittu
Silitys, matala lämpötila
Valkaisu kielletty
Kuivapesu kielletty
Koko | S |
Pesulämpötila | 60°C |
Näkyvyysluokka | 3 |
Standardit | EN 20471 |
Väri | Keltainen fluoresoiva, Musta |
Materiaali | 63 % polyesteriä, 34 % puuvillaa, 3 % elastolefiinia |
Kankaan paino / m2 | 275 g |