High-speed charger AL 20-CV-LI
High-speed charger AL 20-CV-LI
MASTER
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Ingångsspänning | 230 V/AC |
Min./max. utgångsspänning | 14,4-18 V/DC |
Min./max. frekvens | 50 / 60 Hz |
Max. laddningsström | 8 A |
Kabellängd | 1,6 m |
Längd | 182 mm |
Bredd | 115 mm |
Höjd | 85 mm |
Max. utgångsspänning | 18 V/DC |
Max. frekvens | 60 Hz |
Min. frekvens | 50 Hz |
Uteffekt | 288 W |
Antal delar | 1 Stck(pcs) |
Max. ingångsspänning | 240 V/AC |
Min./max. temperaturområde, villkor | 10 till 45 °C |
Min./max. ingångsspänning | 220-240 V/AC |
Min./max. temperaturförhållanden | 45 °C |
Min. temperaturvillkor | 10 °C |
Skyddsklass | Skyddsklass II/skyddsisolering |
Produktvikt (per artikel) | 769 g |
Min. utgångsspänning | 14.4 V/DC |
Pluggtyp | C |
WEEE (tillbakatagande av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning) | 5 |
Nominell spänning | 18 V/DC |