High-strength spray adhesive
High-strength spray adhesive
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Datablad(X)
Kemisk bas | Syntetiskt naturgummi med neoprenbas |
Färg | Beige |
Densitet | 0,86 g/cm³ |
Lukt/doft | Egenskaper |
Min./max. bearbetningstemperatur | 10 till 25 °C |
Min./max. temperaturbeständighet | -20 till 80 °C |
Min. blinkande punkt | -60 °C |
Behållare | Aerosolburk |
Innehåll | 400 ml |
Hyll-livstid från produktionen | 12 Month |
Silikonfri | Ja |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!