Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

High-temperature lubricating paste HSP 1400

High-temperature lubricating paste HSP 1400

Varunr. 0893123

EAN-nummer 4045989858507

-
High-temperature lubricating paste HSP 1400

Varunr. 0893123

-
Mängd
Förp:

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Grey, metal-free lubricant paste that reduces wear, reliably separates and provides outstanding corrosion protection.
Tillämpningsområden
Produktinformation

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Kemisk bas

Blandad syntetisk mineralolja med organisk förtjockningsmedel och vitt fast smörjmedelskombination

Färg

Grå

Lukt/doft

Egenskaper

Densitet

0,973 g/cm³

Min. bearbetningstemperatur

0 °C

Max. bearbetningstemperatur

40 °C

Min. temperaturvillkor

-40 °C

Min./max. temperaturförhållanden

1400 °C

Min./max. friktion

0,1-0,13 µ

Min. friktion

0,1 µ

Max. friktion

0,13 µ

Friktionskraft

450 N

Friktionskraftsförhållanden

Friktionscylinder/platta, 1 000 µm, 50 Hz, 2 timmar

VKA-belastnings enligt fyrkulstest

3800 N

Villkor för VKA-belastnings enligt fyrkulstest

i enlighet med DIN 51350-4, VKA-test (Institute for Internal Combution Engines)

VKA-svetsbelastning

4000 N

Villkor för VKA-svetsbelastnings

i enlighet med DIN 51350-4, VKA-test (Institute for Internal Combution Engines)

Slitdjup

0,3 µm

Resistens i saltspraytest

500 h

Villkor för beständighet vid saltspraytest

i enlighet med DIN 50021

Silikonfri

Ja

Beständighet mot

Saltvatten, Syra

VOC-koncentration (CH)

69,52 %

Innehåll

300 ml

Behållare

Aerosolburk

Hyll-livstid från produktionen

24 Month

Lämpliga handskar:
 
Produkt
Beskrivning
Chemical and wet protection glove, vinyl
Chemical and wet protection glove, vinyl
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 3
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Chemical protective glove nitrile
Chemical protective glove nitrile
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Chemical protection glove, neoprene
Chemical protection glove, neoprene
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 1
Heavy-duty design
Disposable gloves nitrile
Disposable gloves nitrile
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 3
Liquid-proof, food-safe disposable glove
Disposable gloves nitrile Grip orange
Disposable gloves nitrile Grip orange
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 3
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 5
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Genomträngning är den process där ett kemiskt ämne förflyttar sig genom materialet i en skyddshandske på molekylär nivå. Tiden från den första kontakten mellan det kemiska ämnet och handsken tills materialet trängt igenom är genombrottstiden.
Uppmätt genombrottstid
Genomträngningsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig information:

Den information som ges är baserad på erfarenhet och laboratorieförhållanden och är utformad som en guide. En handskes lämplighet beror dock på de individuella förutsättningarna för dess användning och måste bekräftas av ett lämpligt test under arbetsförhållanden. Med tanke på mångfalden av material och kemikalier som används kan möjligheten för inkompatibilitet eller användningsproblem för den som bär handsken inte uteslutas i enskilda fall. Vi vill gärna tipsa dig om optimala lösningar.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information