Hihnan linjauslaite CONTI LASER ALIGNER
Hihnan linjauslaite CONTI LASER ALIGNER
HIHNAN LINJAUSLAITE CONTI LASER ALIGNER
Tuotenro 9501020236
EAN 4010858136284
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
CONTI® LASER ALIGNER on kompakti työkalu hihnapyörien kohdistamiseen ja linjauksien tarkastamiseen. Hihnapyörät kohdistetaan toisiinsa käyttämällä pyörien suoria sivupintoja.
Laitteella voidaan lisätä hihnakäyttöjen käyttövarmuutta, sekä käyttöikää ja vähentää siten huoltoa ja huollon käyttökustannuksia.
- Huomattavasti tarkempi kuin perinteiset kohdistusmenetelmät
- Helppokäyttöinen laserkohdistus magneettinastoihin
- Pidentää laitteiden ja hihnojen käyttöikää
- Toimitukseen sisältyy:
Lähetin, jossa magneettikiinnitys
4 kpl magneettinastoja
Magneettilevy epätasaisille pinnoille
Muovinen laukku
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | CONTI LASER ALIGNER |
Mittaustarkkuus (+/- / pituus) | 0,5 mm / 10 m |
Aallonpituus | 635 nm |
Akku-/paristotyyppi | Alkali |
Tuotteen paino | 550 g |