Hiilidioksidisammutin CO2 5kg
Käsisammutin B, CO2 HOUSEGARD
HIILIDIOKSIDISAMMUTIN CO2 5KG
Tuotenro 9501015692
EAN 7320890010204
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Hiilidioksidisammutin tukahduttaa palot puhtaasti, joten jälkisiivous on helpompaa. Hiilidioksidisammutin soveltuu tuulivoimaloihin, sähköhuoneisiin, serverikeskuksiin, konttoreihin ja julkiselle sektorille, kuten esim. sairaaloihin.
- Paloluokka B (tulenarkojen nesteiden palot, kuten bensiini, öljy, lakka, maali ja vastaavat)
- Sammutusaine hiilidioksidi CO2
- Teholuokka 89B
- Käyttölämpötila -30 °C - +60 °C
- Hyväksynnät: Suomalainen standardi SFS-EN3, CE, Wheelmark
- DNV:n lisensoima
- Tyhjennysaika 21s
- Maks. 220 Bar
- Sisältö 5 kg
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Sammutusaine | Hiilidioksidi |
Ponneaine | Hiilidioksidi |
Käyttöaika / käyttökohde enint. | 21 s |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -30 – 60 °C |
Sisällön paino | 5 kg |