Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hiomakiekko, nylon Kiinteästi integroidulla kiinnityskaralla

Hiomakiekko, nylon, kiinnityskara
NYLON-HIOMAKIEKKO 100X26X6 MM

Tuotenro 05852100
EAN 4024835858915

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Karkearakenteinen ja joustava hiomalaikka, joka on valmistettu erityisestä synteettisten kuitujen ja tasaisesti kiinnitettyjen hiomajyvien (piikarbidi) yhdistelmästä.



Muotoilu ja ominaisuudet:


  • joustava ja avoin rakenne

Muotoutuu hyvin työkappaleeseen varmistaen optimaalisen kosketuspinnan.


Ei tukkeudu pinnan hankaamisesta


Tasalaatuinen hiomajälki


Pienempi lämmön tuotto - viileä hionta


  • Erittäin pitkä käyttöikä

Tasalaatuinen työjälki ja puhdas pinta, ei jäämiä


  • Helposti käsiteltävä hiomavoima

Vähentää hiottavan kohteen pinnan vahingoittumisriskiä tai liiallisen materiaalin irtoamisen riskiä


  • Ei sisällä ruostuvia metalleja

Ei vahingoita käsiteltävää pintaa



Sähköporakoneisiin, suorahiomakoneisiin ja joustaviin varsiin



Muoviset tukilaipat voidaan irrottaa vaiheittain

Huomautus

Varoitus: Laipan halkaisija ≥ puolet laikan halkaisijasta



Yleiset työskentely- ja turvallisuusohjeet:


Enimmäiskierrosnopeutta ei saa ylittää.


Työskennellessä on käytettävä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, -käsineitä ja kuulosuojaimia.


Huomio: Karkeat hiomalaikat eivät sovellu kulmien hiomiseen. Hio ainoastaan kulmien mukaisesti eikä niitä vastaan.


Noudata käyttöohjeita.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Käsiteltävät materiaalit:


Monipuolinen käyttö lähes kaikkiin materiaaleihin. Sopii erityisesti ruostumattomalle teräkselle, teräkselle, ei-rautametalleille, puulle ja muoville.



Hitsaussaumojen, metallipintojen, puun ja muovin puhdistukseen.


Päästövärin, hilseen, ruosteen, hapettumien, lian ja oksidikerrosten, pinnoitteiden, maalin, vanhojen siveltimellä levitettyjen pinnoitteiden, tekohartsin, liiman, tiivistejäämien, sementin ja betonijäämien irrottamiseen.


Pintojen puhdistukseen, hiontaan, esikäsittelyyn ja karhentamiseen


Kevyeen purseenpoistoon


Ajoneuvojen alustojen puhdistukseen ja rungon muiden osien huoltoon

Halkaisija x leveys x varren halkaisija

100 x 26 x 6 mm

Suositeltu pyörimisnopeus vähint./enint.

3500-4500 rpm

Pyörimisnopeus enint.

6000 rpm

Kierrosnopeus kuormitettuna vähint./enint.

3500-4500 rpm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot