Hiomakone, sähkökäyttöinen Mirka DEOS 383CV
Sähkökäyttöinen epäkeskohiomakone DEOS 383CV Mirka
TASOHIOMAKONE 70X198MM DEOS 383CV
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Litteä, vain 10 cm korkea rakenne takaa erinomaisen hallinnan ja tarkan ja tehokkaan hionnan. Tämä pieni ja kevyt hiomakone on varustettu harjattomalla moottorilla, ja se soveltuu erityisen hyvin fillerin hiomiseen. Optimoitu ergonomia takaa mukavan otteen. Erillinen virtakytkin varmistaa, että käsittely on helppoa ja turvallista. DEOS-koneessa on integroitu tärinäanturi ja Bluetooth-yhteys. Tärinäanturin ansiosta voit seurata tämänhetkisiä tärinäarvoja myMirka-sovelluksessa. Yhdessä Mirkan verkkovahvistettujen hiomapyöröjen kanssa työkalu on nopea, tehokas ja pölytön hiontaratkaisu.
Sähkökäyttöinen tasohiomakone on erittäin kevyt, vain 10 cm korkea, helposti hallittava kone tehokkaaseen ja täsmälliseen hiontaan.
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Käyttöjännite | 240 V |
Taajuus | 60 Hz |
Suojausluokka | Suojausluokka I / suojamaadoitus |
Nimellisteho | 250 W |
Hiomaliikkeen halkaisija | 3 mm |
Koneen paino | 1 kg |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 2 m |