Hiomalaikka, Longlife Ruostumattomalle teräkselle
Hiomalaikka, Longlife, RST
HIOMALAIKKA RST 125X7,0 LONGLIFE
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erittäin hyvä murtumiskestävyys
- Minimaaliset mitta- ja epätasapainotoleranssit
- Ei sisällä rautaa, klooria tai rikkiä (≤ = 0,1 %).
- Säilytys: kuivassa, varastointilämpötila 20 °C
- Työskenneltäessä on käytettävä asianmukaisia suojavaatteita
- Käytä vain ehjiä laikkoja
- Varmista oikea kosketuspaine
- Varmista, että käytät hiomalaikkaa oikeassa kulmassa. Liian pieni kulma aiheuttaa laikan reunan murtumisen.
- Katso lisätietoja pakkausselosteesta
Täyttää eurooppalaisen standardin EN 12413 ja OSA:n (Organization for the Safety of Abrasives) korkeimmat turvallisuusvaatimukset
Tiedot(X)
- Soveltuu erityisesti ruostumattoman teräksen, seostettujen ja korkeaseoksisten terästen, ruostumattomien ja haponkestävien teräksien sekä kromi-nikkeliteräksien työstöön
- Reunojen ja pintojen hionta
- Tasoitus ja silotus
- Purseenpoisto ja hitsaussaumojen työstö
Halkaisija x paksuus | 125 x 7,0 mm |
Reikä | 22,23 mm |
Malli | Käyrä |
Pyörimis-/kierrosnopeus enint. | 12250 rpm |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs |
Kehänopeus enint. | 80 m/s |
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 4/4 pistettä |
Poistonopeus (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Poistoteho (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |