Hiomalaikka, Speed Teräkselle
Speed-hiomalaikka teräkselle
HIOMALAIKKA 150X7,0 SPEED
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erittäin hyvä murtumiskestävyys
- Erittäin miellyttävä ja pehmeä hionta
- Minimaaliset mitta- ja epätasapainotoleranssit
- Säilytys: kuivassa, varastointilämpötila 20 °C
- Työskenneltäessä on käytettävä asianmukaisia suojavaatteita
- Leikattaessa on käytettävä aina asianmukaista laikansuojusta
- Käytä vain ehjiä laikkoja
- Älä jumita/väännä laikkoja leikkaamisen aikana - suurempi murtumisvaara!
- Varmista oikea kosketuspaine
- Kiinnitä katkaisulaikat (suora malli) aina siten, että metallirengas on koneen puolella
- Katso lisätietoja pakkausselosteesta
Varmista, että hiomalaikan kosketuskulma on oikea
Liian pieni kulma aiheuttaa laikan reunan murtumisen.
Täyttää eurooppalaisen standardin EN 12413 ja OSA:n (Organization for the Safety of Abrasives) korkeimmat turvallisuusvaatimukset
Tiedot(X)
- Soveltuu erityisesti yleisten rakenneterästen, erittäin lujien rakenneterästen, rakenneterästen, työkaluterästen ja karkaistujen terästen työstöön
- Reunojen ja pintojen hionta
- Tasoitus ja silotus
- Purseenpoisto ja hitsaussaumojen työstö, erityisesti koville hitsaussaumoille
Halkaisija x paksuus | 150 x 7,0 mm |
Porareikä | 22.2 mm |
Malli | Taivutettu |
Pyörimisnopeus enint. | 10200 rpm |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs |
Kehänopeus enint. | 80 m/s |
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 1/4 pistettä |