Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hiomalaikka, Speed teräkselle

Speed-hiomalaikka teräkselle
HIOMALAIKKA 125X7,0 SPEED

Tuotenro 0664161257

EAN 4062856418695

-
Hiomalaikka, Speed teräkselle

Tuotenro 0664161257

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tehokas, hartsisidosteinen ja kuituvahvistettu karkea hiomalaikka, jolla on erittäin pitkä käyttöikä ja suuri poistoteho
  • Erittäin hyvä murtumiskestävyys

  • Erittäin miellyttävä ja pehmeä hionta

  • Minimaaliset mitta- ja epätasapainotoleranssit
Huomautus
  • Säilytys: kuivassa, varastointilämpötila 20 °C

  • Työskenneltäessä on käytettävä asianmukaisia suojavaatteita

  • Leikattaessa on käytettävä aina asianmukaista laikansuojusta

  • Käytä vain ehjiä laikkoja

  • Älä jumita/väännä laikkoja leikkaamisen aikana - suurempi murtumisvaara!

  • Varmista oikea kosketuspaine

  • Kiinnitä katkaisulaikat (suora malli) aina siten, että metallirengas on koneen puolella

  • Katso lisätietoja pakkausselosteesta


Varmista, että hiomalaikan kosketuskulma on oikea


Liian pieni kulma aiheuttaa laikan reunan murtumisen.

Täyttää eurooppalaisen standardin EN 12413 ja OSA:n (Organization for the Safety of Abrasives) korkeimmat turvallisuusvaatimukset

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Soveltuu erityisesti yleisten rakenneterästen, erittäin lujien rakenneterästen, rakenneterästen, työkaluterästen ja karkaistujen terästen työstöön

  • Reunojen ja pintojen hionta

  • Tasoitus ja silotus

  • Purseenpoisto ja hitsaussaumojen työstö, erityisesti koville hitsaussaumoille

Halkaisija x paksuus

125 x 7,0 mm

Reikä

22,23 mm

Malli

Käyrä

Pyörimis-/kierrosnopeus enint.

12250 rpm

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs

Kehänopeus enint.

80 m/s

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

1/4 pistettä

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

3/4 pistettä

Poistonopeus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Poistoteho (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot