Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hiomalaikka TYROLIT CERABOND X COMFORT

Hiomalaikka TYROLIT CERABOND X COMFORT
HIOMALAIKKA 125X7,0 CERABOND X COMFORT

Tuotenro 9501024225

EAN 9003173236840

-
Hiomalaikka TYROLIT CERABOND X COMFORT

Tuotenro 9501024225

-
Määrä
P-koko:
x 5 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Halkaisija x paksuus

125 x 7,0 mm

Reikä

22,23 mm

Malli

Käyrä

Pyörimis-/kierrosnopeus enint.

12250 rpm

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Cr-Ni ja muut ruostumattomat teräkset, Rakenneteräs, Työkaluteräs

Kehänopeus enint.

80 m/s

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot