Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hiomalaikka, karkea, Speed, sandwich Teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle

Speed-hiomalaikka teräs/rst.:lle sandwich
HIOMALAIKKA 125X6,0 SANDWICH

Tuotenro 0664181256

EAN 4062856418732

-
Hiomalaikka, karkea, Speed, sandwich Teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle

Tuotenro 0664181256

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tehokas, hartsisidosteinen ja kuituvahvistettu karkea hiomalaikka, jolla on erittäin pitkä käyttöikä ja suuri materiaalin poistonopeus

Monikerroksinen erikoisrakenne


  • Musta hienorakeinen kerros (aktiivisesti hiova tukikerros)

  • Punainen karkearakeinen kerros (aktiivisesti hiova kerros, jossa erityinen upotettu hiomajyvä)

  • Erityinen fleece-välikangas

  • Parantaa hiomaturvallisuutta, ei laikan haurastumista

  • Erinomainen tärinänvaimennus

  • Hiomajälkeen voi vaikuttaa hiomakulmaa muuttamalla


Viileä hionta



Minimaaliset mitta- ja epätasapainotoleranssit



Ei sisällä rautaa, klooria tai rikkiä (≤0,1 %)

Huomautus
  • Säilytys: kuivassa, varastointilämpötila 20 °C

  • Työskenneltäessä on käytettävä asianmukaisia suojavaatteita

  • Käytä vain ehjiä laikkoja

  • Varmista oikea kosketuspaine

  • Katso lisätietoja pakkausselosteesta


Varmista, että hiomalaikan kosketuskulma on oikea


Liian pieni kulma aiheuttaa laikan reunan murtumisen.

Täyttää eurooppalaisen standardin EN 12413 ja OSA:n (Organization for the Safety of Abrasives) korkeimmat turvallisuusvaatimukset

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Sopii erityisesti teräksen ja ruostumattoman teräksen työstöön

  • Reunojen ja pintojen hionta

  • Tasoitus ja silotus

  • Purseenpoisto ja hitsaussaumojen työstö, erityisesti koville hitsaussaumoille

Halkaisija x paksuus

125 x 6,0 mm

Reikä

22,23 mm

Malli

Käyrä

Pyörimis-/kierrosnopeus enint.

12250 rpm

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Teräs

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

3/4 pistettä

Poistonopeus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Poistoteho (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot