Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hiomalaikka, nylon kuitulevyllä

Hiomalaikka, nylon, kuitukangas
NYLON HIOMALAIKKA 115MM/22MM MUSTA

Tuotenro 05853115

EAN 4038898354741

-
Hiomalaikka, nylon kuitulevyllä

Tuotenro 05853115
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
Hitsaussaumojen, metallipintojen, puun ja muovin puhdistamiseen

Karkeakuvioinen ja joustava hiomapyörö puhdistukseen. Valmistettu erityisestä synteettisten kuitujen ja tasaisesti kiinnitettyjen hiomarakeiden (piikarbidi) yhdistelmästä.



Muotoilu ja ominaisuudet:


  • joustava ja avoin kuitukangasrakenne

Muotoutuu hyvin työkappaleeseen ja varmistaa optimaalisen kosketuspinnan.


Ei tukkeudu hiottavan pinnan pölystä


Tasainen ja toistettavissa oleva hiontatulos


Vähemmän lämmön muodostumista - viileä hionta


  • Erittäin pitkä käyttöikä

Tasalaatuinen työjälki ja puhdas pinta, ei jäämiä


  • Helposti käsiteltävä hiomatehokkuus

Vähentää hiottavan kohteen pinnan vahingoittumisriskiä tai liiallisen materiaalin irtoamisen riskiä


  • Ei sisällä korroosiolle altistavia metalleja

Ei pilaa käsiteltävää pintaa



Voidaan käyttää sähköporakoneissa, suorahiomakoneissa ja koneissa, joissa on taipuva jatkovarsi.



Muoviset tukilaipat voivat särkyä vähitellen



Voidaan käyttää kulmahiomakoneissa


Lisätukilaikkaa ei tarvita



Halkaisija 150 mm. Käytetään 180 mm:n kulmahiomakoneessa

Huomautus

Yleiset käyttö- ja turvallisuusohjeet:


Maksimikierrosnopeutta ei saa ylittää.


Työskennellessä on käytettävä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, -käsineitä ja kuulosuojaimia.


Varoitus: Karkeat hiomalaikat eivät sovellu kulmien hiomiseen. Hio ainoastaan kulmien mukaisesti eikä niitä vastaan.


Noudata käyttöohjeita.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Käsiteltävät materiaalit: Soveltuu monipuoliseen käyttöön lähes kaikkiin materiaaleihin. Sopii erityisesti ruostumattomalle teräkselle, teräkselle, ei-rautametalleille, puulle ja muoville.

  • Päästövärin, hilseen, ruosteen, hapettumien, lian ja oksidikerrosten, pinnoitteiden, maalin, vanhojen siveltimellä levitettyjen pinnoitteiden, tekohartsin, liiman, tiivistejäämien, sementin ja betonijäämien irrottamiseen.

  • Pintojen puhdistukseen, hiontaan, esikäsittelyyn ja karhentamiseen

  • Kevyeen purseenpoistoon

  • Ajoneuvojen alustojen puhdistukseen ja muut sekalaiset korirakennustyöt

Halkaisija (Ø)

115 mm

Reikä

22,23 mm

Väri

Musta

Pyörimis-/kierrosnopeus enint.

11000 rpm

Suositeltu pyörimisnopeus vähint.

4000 rpm

Suositeltu pyörimisnopeus enint.

5000 rpm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot