Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hiomalaikka, puolijoustava, Multi

Hiomalaikka, puolijoustava, Multi
HIOMALAIKKA 125X3,0 JOUSTAVA 3IN1

Tuotenro 0665191253

EAN 4046777928358

-
Hiomalaikka, puolijoustava, Multi

Tuotenro 0665191253

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Puolijoustava hiomalaikka ja sen erityinen vohvelirakenne varmistavat viileän hionnan ja estävät materiaalin värjäytymisen.

Käyttöalueet


Teräs, ruostumaton teräs (INOX), ei-rautametallit (kupari, messinki, pronssi, alumiini).



Ominaisuudet


Muokatun vohvelirakenteen ansiosta lastujen poisto on entistäkin tehokkaampaa ja lämmön muodostuminen voidaan välttää. Alhaisen painon ja joustavan muotoilun ansiosta laikka hioo tasaisesti ja melu- ja värinätasot ovat alhaisemmat.



Edut


  • Tukilaikkaa ei tarvita

  • Soveltuu käytettäväksi useissa materiaaleissa

  • Uusi vohvelimalli (viileä hionta)

  • Sopii kaareville pinnoille

  • Helppo käyttää

  • Erinomainen leikkuukyky

  • Pitkä käyttöikä

  • Ei materiaalin värjäytymistä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Halkaisija

125 mm

Reikä

22,23 mm

Pyörimis-/kierrosnopeus enint.

12200 rpm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot