Hiomalevy/kovametalliraspi, Starlock, kolmikulmainen
Starlock-kovametalliraspi, kolmikulmainen
HIOMALEVY RIFF 90 RT20 STARLOCK KOVAMET
Tuotenro 0696121520
EAN 4056807402253
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Helppoon työskentelyyn kulmissa
Kolmiomuoto tekee vaikeasti saavutettavien kulmien hiomisesta nopeaa ja helppoa.
Erittäin pitkä käyttöikä
Avoimesti siroteltu kovametalli tukkeutuu harvoin
Erittäin suuri materiaalin poistonopeus
Erittäin jäykkä taustalevy auttaa poistamaan karkeudet nopeasti ja helposti.
Lähes pölytön työskentely mahdollista
Erittäin suuret reiät poistavat pölyn tehokkaasti.
3D-kiinnitys (Starlock)
- Erittäin tehokas voimansiirto ja vähäinen kuluminen
- Kolme kertaa pidempi käyttöikä perinteisiin kiinnitysjärjestelmiin verrattuna
- Huomattavasti suurempi materiaalin poistoteho
- Tarkat tulokset
- Suuri leikkuunopeus
- Erinomainen yhteensopivuus aiempien kiinnitysjärjestelmien kanssa
Huomaa värähtelynopeus; 2/3 värähtelyn enimmäisnopeudesta. Starlock-sovitinta (tuotenro 0696121100) käytettäessä sopii myös EMS 2.0 -Multi-Cutteriin.
Tiedot(X)
Karkeus, raekoko | 20 |
Materiaali | Karbidi, kovametalli |
Kiinnitystys/sovittimen tyyppi | Starlock |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Havupuu, Lehtipuu, Tasoite, Väri, CFK, Lasikuitu, Laasti, Kevytbetoni, Kipsilevy, Liima, tartunta-/sidosaine |
Sopivat koneet | Starlock, Starlock Plus, Starlock Max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 -sovitin 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |