Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hiomalevy/kovametalliraspi, Starlock, kolmikulmainen

Starlock-kovametalliraspi, kolmikulmainen
HIOMALEVY RIFF 90 RT40 STARLOCK KOVAMET

Tuotenro 0696121521

EAN 4056807402260

-
Hiomalevy/kovametalliraspi, Starlock, kolmikulmainen

Tuotenro 0696121521
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
Erityisen pitkään hiontaan. Poistaa erittäin hyvin betonin jäänteitä, laattalaastia, liimajäänteitä, maalia, lasikuitua, epoksia, hiilikuitua ja puuta.

Helppoon työskentelyyn kulmissa


Kolmiomuoto tekee vaikeasti saavutettavien kulmien hiomisesta nopeaa ja helppoa.



Erittäin pitkä käyttöikä


Avoimesti siroteltu kovametalli tukkeutuu harvoin



Erittäin suuri materiaalin poistonopeus


Erittäin jäykkä taustalevy auttaa poistamaan karkeudet nopeasti ja helposti.



Lähes pölytön työskentely mahdollista


Erittäin suuret reiät poistavat pölyn tehokkaasti.



3D-kiinnitys (Starlock)


  • Erittäin tehokas voimansiirto ja vähäinen kuluminen

  • Kolme kertaa pidempi käyttöikä perinteisiin kiinnitysjärjestelmiin verrattuna

  • Huomattavasti suurempi materiaalin poistoteho

  • Tarkat tulokset

  • Suuri leikkuunopeus

  • Erinomainen yhteensopivuus aiempien kiinnitysjärjestelmien kanssa
Huomautus

Huomaa värähtelynopeus; 2/3 värähtelyn enimmäisnopeudesta. Starlock-sovitinta (tuotenro 0696121100) käytettäessä sopii myös EMS 2.0 -Multi-Cutteriin.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Karkeus, raekoko

40

Materiaali

Karbidi, kovametalli

Kiinnitystys/sovittimen tyyppi

Starlock

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Havupuu, Lehtipuu

Sopivat koneet

Starlock, Starlock Plus, Starlock Max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 -sovitin 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot