Hiomanauha CUBITRON II
Hiomanauha 947A 3M Cubitron II
HIOMANAUHA 10X330MM 80+ CUBITRON II
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Hiomanauha 947A 3M Cubitron II on korkealaatuinen valinta kaikenlaisten metallien hiontaan. Sen keraaminen tarkkuusmuotoiltu hiomajyvä takaa suuren hiomatehon ja nopeuden, samalla kun viileä hionta vähentää sinistymistä. Kestävä kangasselkäinen nauha varmistaa käyttömukavuuden ja kestävyyden.
- Korkealaatuinen hiomanauha kaikenlaisten metallien hiontaan.
- Keraaminen tarkkuusmuotoiltu hiomajyvä
- Suuri hiomateho ja nopeus
- Viileä hionta vähentää sinistymistä
- Kestävä kangasselkäinen nauha
Tiedot(X)
Leveys x pituus | 10 mm x 330 mm |
Karkeus, raekoko | 80+ |
Materiaali, hiomajyvä, hioma-aine | Keraaminen jyvä Cubitron 2 |
Tuki-/selkämateriaali | X-painoinen kangas |